RD-65シリーズ

RD-65シリーズ - MEAN WELLRD-65シリーズ - MEAN WELL

出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。

入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※デュアル出力には最小負荷要件があります。合計負荷が定格出力電力を超えないようにする必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流
定格電力(W)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061177RD-65A3A、6A665dc、12dc
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061186RD-65B2A、4A685dc、24dc
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする