MEAN WELL
RPS-120Sシリーズ
短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。
形状
オープンフレーム
入力電圧(V)
113~370dc、80~264ac
質量(g)
130
長さ(mm)
76.2
幅(mm)
50.8
温度(℃)
-30~+85
出力数
1
実装タイプ
PCBマウント
奥行(mm)
28
取付方式
PCBマウント
安全規格
PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)
-30~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格電力(W)
出力電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12061195
RPS-120S-12
12dc
9.5
114
9.5A、11.8A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061229
RPS-120S-27
27dc
4.44
119.9
4.44A、5.55A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061204
RPS-120S-15
15dc
7.6
114
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
12061220
RPS-120S-24
24dc
5
120
5A、6.25A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
12061238
RPS-120S-48
48dc
2.5
120
2.5A、3.125A
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください