RPS-200シリーズ

RPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELLRPS-200シリーズ - MEAN WELL

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。

温度(℃)-30~+70出力数1入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実装タイプ
出力電流(A)
長さ(mm)
定格電力(W)
奥行(mm)
幅(mm)
質量(g)
出力電圧(V)
形状
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061247RPS-200-12パネルマウント11.7101.61402950.819012dcオープンフレーム-
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061256RPS-200-12-Cシャーシマウント11.7103.4140406230012dcカバー付-
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061265RPS-200-15パネルマウント9.4101.61412950.819015dcオープンフレーム-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061274RPS-200-15-Cシャーシマウント9.4103.4141406230015dcカバー付-
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061290RPS-200-24パネルマウント5.9101.6141.62950.819024dcオープンフレーム5.9A、8.4A
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061299RPS-200-24-Cシャーシマウント5.9103.4141.6406230024dcカバー付-
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061308RPS-200-27-Cシャーシマウント5.3103.4143.1406230027dcカバー付-
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061326RPS-200-48-Cシャーシマウント3103.4144406230048dcカバー付-
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061317RPS-200-48パネルマウント3101.61442950.819048dcオープンフレーム3A、4.2A
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする