MEAN WELL
RPS-30シリーズ
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)
30
入力電圧(V)
80~264ac
パッケージ
オープンフレーム
奥行(mm)
24
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1
質量(g)
90
長さ(mm)
76.2
形状
オープンフレーム
温度(℃)
-30~+70
幅(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12061335
RPS-30-12
2.5
12dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061344
RPS-30-15
2
15dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください