曜日別特売

RPS-400シリーズ

RPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELLRPS-400シリーズ - MEAN WELL

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ

出力数1温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電流(A)
実装タイプ
奥行(mm)
出力電圧(V)
形状
幅(mm)
長さ(mm)
質量(g)
パッケージ
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061360RPS-400-12249.6-パネルマウント3512dcオープンフレーム76.2127390オープンフレーム20.8A、33.3A
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061369RPS-400-12-C249.620.8シャーシマウント4312dcカバー付86.6130510カバー付-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061378RPS-400-12-SF249.633.3シャーシマウント4312dcカバー付86.6151640カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061396RPS-400-15250.5-パネルマウント3515dcオープンフレーム76.2127390オープンフレーム16.7A、26.7A
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061405RPS-400-15-C250.516.7シャーシマウント4315dcカバー付86.6130510カバー付-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061439RPS-400-242529.4パネルマウント3524dcオープンフレーム76.2127390オープンフレーム-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061448RPS-400-24-C25210.5シャーシマウント4324dcカバー付86.6130510カバー付-
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061457RPS-400-24-SF25216.7シャーシマウント4324dcカバー付86.6151640カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061475RPS-400-27-C2519.3シャーシマウント4327dcカバー付86.6130510カバー付-
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12061484RPS-400-27-TF25114.9シャーシマウント66.527dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061509RPS-400-36-TF25211.2シャーシマウント66.536dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061518RPS-400-48-C2545.3シャーシマウント4348dcカバー付86.6130510カバー付-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061536RPS-400-48-TF2548.4シャーシマウント66.548dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12061387RPS-400-12-TF249.633.3シャーシマウント66.512dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12061466RPS-400-24-TF25216.7シャーシマウント66.524dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12061500RPS-400-36-SF25211.2シャーシマウント4336dcカバー付86.6151640カバー付-
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12061527RPS-400-48-SF2548.4シャーシマウント4348dcカバー付86.6151640カバー付-
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
12061414RPS-400-15-SF250.526.7シャーシマウント4315dcカバー付86.6151640カバー付-
オープン
取扱い終了
返品不可
12061430RPS-400-15-TF250.526.7シャーシマウント66.515dcカバー付86.6130580カバー付-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする