曜日別特売

RPS-500シリーズ

RPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELLRPS-500シリーズ - MEAN WELL

高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満

入力電圧(V)125~373dc、88~264ac出力数1実装タイプPCBマウント温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
パッケージ
長さ(mm)
奥行(mm)
出力電流(A)
定格電力(W)
形状
出力電圧(V)
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061597RPS-500-15-C54086カバー付13043-310.5カバー付15dc20.7A、33.3A
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12061615RPS-500-15-TF58086カバー付13058.533.3499.5カバー付15dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061640RPS-500-18-C54086カバー付13043-309.6カバー付18dc17.2A、27.8A
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061649RPS-500-18-SF64086カバー付1604327.8500.4カバー付18dc-
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061667RPS-500-2446076.2オープンフレーム12743-321.6オープンフレーム24dc13.4A、20.8A
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061685RPS-500-24-SF64086カバー付1604320.8499.2カバー付24dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061694RPS-500-24-TF58086カバー付13058.520.8499.2カバー付24dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061746RPS-500-3646076.2オープンフレーム12743-320.4オープンフレーム36dc8.9A、13.9A
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061764RPS-500-36-SF64086カバー付1604313.9500.4カバー付36dc-
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061780RPS-500-36-TF58086カバー付13058.513.9500.4カバー付36dc-
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12061798RPS-500-48-C54086カバー付13043-312カバー付48dc6.5A、10.4A
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061816RPS-500-48-TF58086カバー付13058.510.4499.2カバー付48dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061554RPS-500-12-C54086カバー付13043-309.6カバー付12dc25.8A、41.6A
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
12061579RPS-500-12-TF58086カバー付13058.541.6499.2カバー付12dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12061658RPS-500-18-TF58086カバー付13058.527.8500.4カバー付18dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12061676RPS-500-24-C54086カバー付13043-309.6カバー付24dc12.9A、20.8A
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12061710RPS-500-2746076.2オープンフレーム12743-321.3オープンフレーム27dc11.9A、18.5A
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12061737RPS-500-27-TF58086カバー付13058.518.5499.5カバー付27dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12061789RPS-500-4846076.2オープンフレーム12743-321.6オープンフレーム48dc6.7A、10.4A
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
12061807RPS-500-48-SF64086カバー付1604310.4499.2カバー付48dc-
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
12061545RPS-500-1246076.2オープンフレーム12743-320.4オープンフレーム12dc26.7A、41.6A
オープン
取扱い終了
返品不可
12061570RPS-500-12-SF64086カバー付1604341.6499.2カバー付12dc-
オープン
取扱い終了
返品不可
12061588RPS-500-1546076.2オープンフレーム12743-319.5オープンフレーム15dc21.1A、33.3A
オープン
取扱い終了
返品不可
12061606RPS-500-15-SF64086カバー付1604333.3499.5カバー付15dc-
オープン
取扱い終了
返品不可
12061624RPS-500-1846076.2オープンフレーム12743-320.4オープンフレーム18dc17.8A、27.8A
オープン
取扱い終了
返品不可
12061719RPS-500-27-C54086カバー付13043-310.5カバー付27dc11.5A、18.5A
オープン
取扱い終了
返品不可
12061728RPS-500-27-SF64086カバー付1604318.5499.5カバー付27dc-
オープン
取扱い終了
返品不可
12061755RPS-500-36-C54086カバー付13043-309.6カバー付36dc8.6A、13.9A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする