曜日別特売

RPS-60シリーズ

RPS-60シリーズ - MEAN WELL

小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒

質量(g)150形状オープンフレーム出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1温度(℃)-20~+70出力電流(A)2.5定格電力(W)60奥行(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061825RPS-60-24
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする