MEAN WELL
RPS-65シリーズ
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状
オープンフレーム
出力数
1
実装タイプ
PCBマウント
質量(g)
110
奥行(mm)
24
温度(℃)
-30~+70
入力電圧(V)
80~264ac
幅(mm)
50.8
定格電力(W)
65
パッケージ
オープンフレーム
長さ(mm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12061834
RPS-65-12
12dc
5.42
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061850
RPS-65-24
24dc
2.71
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください