曜日別特売

RPT-160シリーズ

RPT-160シリーズ - MEAN WELL

小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。

温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc奥行(mm)34.6定格電力(W)98出力数3出力電流1A、5A、14A質量(g)330幅(mm)76.2パッケージオープンフレーム入力電圧(V)127~370dc、90~264ac実装タイプシャーシマウント形状オープンフレーム長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自然対流の場合には50℃超、(3.3V及び5Vで40℃超)でディレーティングが発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061877RPT-160B
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする