RPT-60シリーズ

RPT-60シリーズ - MEAN WELL

小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。

温度(℃)-20~+65長さ(mm)101.6形状オープンフレーム奥行(mm)29出力数3幅(mm)50.8実装タイプシャーシマウント定格電力(W)50質量(g)150出力電圧(V)5dc、±15dc出力電流1.5A、4A、500mAパッケージオープンフレーム入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※40℃を超える温度で2%/℃のディレーティング
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061886RPT-60C
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする