曜日別特売

RQ-125シリーズ

RQ-125シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

出力電圧(V)5dc、±12dc質量(g)700出力電流1A、4.5A、11A、500mA定格電力(W)120温度(℃)-25~+70幅(mm)98形状カバー付入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac長さ(mm)199パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント奥行(mm)38出力数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※動作温度35℃超でディレーティング(RQ-125は50℃超でディレーティング)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061895RQ-125B
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする