曜日別特売

RS-100シリーズ

RS-100シリーズ - MEAN WELLRS-100シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。

質量(g)600温度(℃)-25~+70長さ(mm)159奥行(mm)38パッケージカバー付出力数1形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac実装タイプシャーシマウント幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※合計負荷が定格出力電力を超えないこと
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061904RS-100-1212dc8.5102
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061920RS-100-1515dc7105
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061929RS-100-2424dc4.5108
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする