RS-150シリーズ

RS-150シリーズ - MEAN WELLRS-150シリーズ - MEAN WELLRS-150シリーズ - MEAN WELLRS-150シリーズ - MEAN WELL
(1件のレビュー)

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護

質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付長さ(mm)199出力数1パッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※合計負荷が定格出力電力を超えないこと
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061938RS-150-1215012.512dc
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
12061947RS-150-151501015dc
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061956RS-150-241566.524dc
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12061965RS-150-481583.348dc
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12061956
2023-01-25
用途: 機械の劣化の為、部品交換として使用しました。
合同会社 大阪泉州エレベーター建設業・工事業

他社の販売に比べ、すぐに手に入ったので喜んでます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする