曜日別特売

RS-15シリーズ

RS-15シリーズ - MEAN WELLRS-15シリーズ - MEAN WELLRS-15シリーズ - MEAN WELLRS-15シリーズ - MEAN WELLRS-15シリーズ - MEAN WELLRS-15シリーズ - MEAN WELL
(1件のレビュー)

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061974RS-15-1212dc15.61.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12061990RS-15-1515dc151
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061999RS-15-2424dc150.625
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12062008RS-15-3.33.3dc9.93
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12062017RS-15-4848dc150.313
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062026RS-15-55dc153
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12062008
2024-04-04
用途: 小型検査措置への組み込み

小型検査措置への組み込みに使っていますが小型で使いやすく助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする