RS-25シリーズ

RS-25シリーズ - MEAN WELLRS-25シリーズ - MEAN WELLRS-25シリーズ - MEAN WELLRS-25シリーズ - MEAN WELLRS-25シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062035RS-25-122512dc2.1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12062044RS-25-1525.515dc1.7
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062060RS-25-242624dc1.1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12062069RS-25-3.319.83.3dc6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12062078RS-25-5255dc5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする