曜日別特売

RS-50シリーズ

RS-50シリーズ - MEAN WELLRS-50シリーズ - MEAN WELLRS-50シリーズ - MEAN WELLRS-50シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

長さ(mm)99温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)97奥行(mm)36入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力数1パッケージカバー付質量(g)410実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062105RS-50-12504.212dc
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062114RS-50-2452.82.224dc
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12062130RS-50-4852.81.148dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062139RS-50-550105dc
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする