RS-75シリーズ

RS-75シリーズ - MEAN WELLRS-75シリーズ - MEAN WELLRS-75シリーズ - MEAN WELLRS-75シリーズ - MEAN WELLRS-75シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト

幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70出力数1入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062148RS-75-1272612dc
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062157RS-75-2476.83.224dc
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062166RS-75-3.349.5153.3dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062175RS-75-4876.81.648dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062184RS-75-560125dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする