曜日別特売

RSD-100シリーズ

RSD-100シリーズ - MEAN WELL

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)

奥行(mm)36長さ(mm)161出力数1定格電力(W)100.8絶縁電圧(kV)4dc出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50 ℃超でディレーティング
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062200RSD-100B-24
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする