曜日別特売

RSD-150シリーズ

RSD-150シリーズ - MEAN WELL

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2

出力電流(A)12.5長さ(mm)189定格電力(W)150出力電圧(V)12dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)16.8~31.2dc絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)36出力数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※55℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062209RSD-150B-12
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする