RSD-200シリーズ

RSD-200シリーズ MEAN WELL

2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2

温度(℃)-40~+70 出力数1 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)8.4 入力電圧(V)16.8~31.2dc 定格電力(W)201.6 奥行(mm)40 長さ(mm)191 絶縁電圧(kV)4dc RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※55℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12062218 RSD-200B-24
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする