曜日別特売

RSD-300シリーズ

RSD-300シリーズ - MEAN WELL

77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠

出力電圧(V)24dc出力数1絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)40温度(℃)-40~+70長さ(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電流(A)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062236RSD-300C-2433.6~62.4dc12.5300
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
12062227RSD-300B-2416.8~31.2dc11.3271.2
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする