RSD-60シリーズ

RSD-60シリーズ - MEAN WELLRSD-60シリーズ - MEAN WELL

4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ

定格電力(W)60出力数1奥行(mm)25長さ(mm)128温度(℃)-40~+70幅(mm)60絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062245RSD-60G-129~36dc12dc5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
12062254RSD-60L-2418~72dc24dc2.5
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする