曜日別特売

RSP-1000シリーズ

RSP-1000シリーズ - MEAN WELLRSP-1000シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護

温度(℃)-20~+60出力数1質量(g)2000長さ(mm)295パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)127奥行(mm)41入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50℃超でディレーティング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062270RSP-1000-244024dc960
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062279RSP-1000-482148dc1000
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする