RSP-1500シリーズ

RSP-1500シリーズ - MEAN WELLRSP-1500シリーズ - MEAN WELLRSP-1500シリーズ - MEAN WELL

高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護

用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途質量(g)3000実装タイプシャーシマウント温度(℃)-20~70幅(mm)127入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力数1長さ(mm)278奥行(mm)83.5形状カバー付定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062288RSP-1500-1212dc
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062297RSP-1500-2424dc
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062306RSP-1500-4848dc
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする