MEAN WELL
RSP-320シリーズ
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状
カバー付
入力電圧(V)
124~370dc、88~264ac
奥行(mm)
30
長さ(mm)
215
幅(mm)
115
温度(℃)
-30~+70
出力数
1
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12062349
RSP-320-13.5
13.5dc
321
23.8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062358
RSP-320-4RS
4.2dc
240
60
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062367
RSP-320-5RS
5dc
300
60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください