曜日別特売

RSP-750シリーズ

RSP-750シリーズ - MEAN WELL

U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム

用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途パッケージカバー付出力電圧(V)48dc実装タイプシャーシマウント定格電力(W)753.6奥行(mm)41幅(mm)127出力数1出力電流(A)15.7入力電圧(V)127~370dc、90~264ac温度(℃)-30~+70質量(g)1600形状カバー付長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062376RSP-750-48RS
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする