曜日別特売

RSP-75シリーズ

RSP-75シリーズ - MEAN WELL

30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ

入力電圧(V)120~370dc、85~264ac温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント幅(mm)97長さ(mm)159パッケージカバー付出力電流(A)15出力数1出力電圧(V)5dc形状カバー付質量(g)440定格電力(W)75奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062385RSP-75-5RS
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする