曜日別特売

RT-125シリーズ

RT-125シリーズ - MEAN WELLRT-125シリーズ - MEAN WELLRT-125シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38形状カバー付長さ(mm)199出力数3温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※動作温度50℃超でディレーティング
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062394RT-125B5dc、±12dc1A、5A、12A132
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062410RT-125C5 dc、 ±15 dc1A、4.5A、10A132.5
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062419RT-125D5 dc、 12 dc、 24 dc2A、3A、8A136
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする