曜日別特売

RT-65シリーズ

RT-65シリーズ - MEAN WELLRT-65シリーズ - MEAN WELLRT-65シリーズ - MEAN WELLRT-65シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※動作温度40℃超でディレーティング
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流
出力電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062428RT-65A2.8A、6A、500mA5dc、±12dc66
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062437RT-65B2.8A、5A、500mA5dc、±12dc64.6
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062446RT-65C2.2A、5A、500mA5dc、±15dc65.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062455RT-65D1A、1.5A、4A5dc、12dc、24dc68
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする