曜日別特売

RT-85シリーズ

RT-85シリーズ - MEAN WELLRT-85シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護

奥行(mm)38パッケージカバー付幅(mm)97出力数3長さ(mm)159質量(g)600形状カバー付温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※動作温度40℃超でディレーティング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062464RT-85C5dc、±15dc87.53A、7A、500mA
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
12062480RT-85D5dc、12dc、24dc901A、2A、6A
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする