SD-1000シリーズ

SD-1000シリーズ - MEAN WELLSD-1000シリーズ - MEAN WELL

高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁

幅(mm)127定格電力(W)1000奥行(mm)41長さ(mm)295温度(℃)-20~+60出力数1絶縁電圧(kV)2acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50℃超でディレーティングが発生します
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062498SD-1000L-2424dc4019~72dc
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062507SD-1000L-4848dc2119~72dc
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062489SD-1000H-1212dc6072~144dc
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする