SD-15シリーズ

SD-15シリーズ - MEAN WELLSD-15シリーズ - MEAN WELLSD-15シリーズ - MEAN WELL

2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ

定格電力(W)15出力数1絶縁電圧(kV)2ac幅(mm)51奥行(mm)28長さ(mm)78温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062559SD-15A-1212dc1.259.2~18dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062568SD-15B-2424dc0.62518~36dc
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062577SD-15B-55dc318~36dc
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする