SD-25シリーズ

SD-25シリーズ - MEAN WELLSD-25シリーズ - MEAN WELLSD-25シリーズ - MEAN WELLSD-25シリーズ - MEAN WELL

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

温度(℃)-10~+60出力数1定格電力(W)25長さ(mm)99奥行(mm)36絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062586SD-25A-249.2~18dc24dc1.1
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062595SD-25B-1219~36dc12dc2.1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062604SD-25B-2419~36dc24dc1.1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062620SD-25B-519~36dc5dc5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062629SD-25C-1236~72dc12dc2.1
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする