曜日別特売

SD-350シリーズ

SD-350シリーズ - MEAN WELLSD-350シリーズ - MEAN WELL

高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁

絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1温度(℃)-20~+60長さ(mm)215幅(mm)115奥行(mm)50定格電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50℃使用温度を超えるとディレーティング
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
入力電圧(V)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062638SD-350C-487.336~72dc48dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062647SD-350D-1229.272~144dc12dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする