曜日別特売

SD-500シリーズ

SD-500シリーズ - MEAN WELLSD-500シリーズ - MEAN WELLSD-500シリーズ - MEAN WELL

高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁

幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※50℃使用温度を超えるとディレーティング
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062656SD-500H-242124dc72~144dc
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062665SD-500H-4810.548dc72~144dc
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062674SD-500L-242124dc19~72dc
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする