曜日別特売

SD-50シリーズ

SD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELLSD-50シリーズ - MEAN WELL

高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁

奥行(mm)38幅(mm)97温度(℃)-10~+60長さ(mm)159定格電力(W)50出力数1絶縁電圧(kV)1.5acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※0℃未満、40℃超でディレーティング
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062690SD-50A-124.212dc9.2~18dc
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062699SD-50A-242.124dc9.2~18dc
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
12062708SD-50A-5105dc9.2~18dc
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062717SD-50B-124.212dc19~36dc
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062726SD-50B-242.124dc19~36dc
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062735SD-50C-124.212dc36~72dc
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062744SD-50C-242.124dc36~72dc
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする