曜日別特売

UHP-1000シリーズ

UHP-1000シリーズ - MEAN WELLUHP-1000シリーズ - MEAN WELLUHP-1000シリーズ - MEAN WELL

薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品質量(g)1700出力数1温度(℃)-30~+70形状カバー付パッケージカバー付入力電圧(V)250~370dc、90~264ac幅(mm)115長さ(mm)240奥行(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062760UHP-1000-129608012dc
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062778UHP-1000-3610082836dc
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062787UHP-1000-4810082148dc
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062769UHP-1000-2410084224dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする