UHP-200シリーズ

UHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELLUHP-200シリーズ - MEAN WELL

薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062796UHP-200-1219416.712dc200.4468
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062805UHP-200-1519413.415dc201468
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062814UHP-200-241948.424dc201.6468
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
12062830UHP-200-3.3194403.3dc132468
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062839UHP-200-361945.636dc201.6468
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062848UHP-200-4.2194404.2dc168468
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062857UHP-200-481944.248dc201.6468
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062866UHP-200-5194405dc200468
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062875UHP-200A-4.2167404.2dc168420
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062900UHP-200A-5167405dc200420
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062909UHP-200R-1219416.712dc200.4468
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062918UHP-200R-1519413.415dc201468
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062927UHP-200R-241948.424dc201.6468
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062936UHP-200R-361945.636dc201.6468
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062954UHP-200R-5194405dc200468
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062945UHP-200R-481944.248dc201.6468
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
12062884UHP-200A-4.5167404.5dc180420
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする