UHP-350シリーズ

UHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELLUHP-350シリーズ - MEAN WELL

薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ入力電圧(V)127~370dc、90~264ac長さ(mm)220パッケージカバー付形状カバー付温度(℃)-30~+70質量(g)680奥行(mm)31出力数1実装タイプシャーシマウント幅(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12062979UHP-350-1523.415dc351
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062988UHP-350-2414.624dc350.4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
12063006UHP-350-369.7536dc351
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063024UHP-350-487.348dc350.4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063049UHP-350R-1229.212dc350.4
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063067UHP-350R-2414.624dc350.4
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063085UHP-350R-369.7536dc351
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063110UHP-350R-487.348dc350.4
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063119UHP-350R-5605dc300
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12062970UHP-350-1229.212dc350.4
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
12063040UHP-350-5605dc300
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
12062997UHP-350-3.3603.3dc198
オープン
取扱い終了
返品不可
12063015UHP-350-4.2604.2dc252
オープン
取扱い終了
返品不可
12063058UHP-350R-1523.415dc351
オープン
取扱い終了
返品不可
12063076UHP-350R-3.3603.3dc198
オープン
取扱い終了
返品不可
12063094UHP-350R-4.2604.2dc252
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする