曜日別特売

UHP-500シリーズ

UHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELLUHP-500シリーズ - MEAN WELL

薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ出力数1入力電圧(V)127~370dc、90~264ac幅(mm)81実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付形状カバー付長さ(mm)232温度(℃)-30~+70質量(g)905奥行(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063128UHP-500-12500.412dc41.7
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063137UHP-500-1550115dc33.4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063146UHP-500-24501.624dc20.9
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063155UHP-500-36500.436dc13.9
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063180UHP-500-48501.648dc10.45
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063189UHP-500-54005dc80
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063198UHP-500R-12500.412dc41.7
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063216UHP-500R-24501.624dc20.9
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063225UHP-500R-36500.436dc13.9
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063250UHP-500R-48501.648dc10.45
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063259UHP-500R-54005dc80
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063207UHP-500R-1550115dc33.4
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
12063164UHP-500-4.23364.2dc80
オープン
取扱い終了
返品不可
12063234UHP-500R-4.23364.2dc80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする