曜日別特売

UHP-300シリーズ

UHP-300シリーズ - MEAN WELLUHP-300シリーズ - MEAN WELLUHP-300シリーズ - MEAN WELL

薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品幅(mm)100質量(g)1400長さ(mm)237温度(℃)-30~+70パッケージカバー付奥行(mm)41出力数1形状カバー付入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
定格電力(W)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063277UHP-750-2431.3751.224dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063286UHP-750-3620.9752.436dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063295UHP-750-4815.7753.648dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12063268UHP-750-126072012dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする