曜日別特売

iPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い

iPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコムiPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコムiPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコムiPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコムiPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコムiPhone14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 角割れに強い - エレコム

高硬度ガラスを更に強化。エッジ強化加工でガラスフィルムが欠けにくく、長期間の使用にも耐える強さを持ったiPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 Pro用液晶保護ガラスです。 ※メーカーPM-A22AFLGGとの比較

対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 Proセット内容液晶保護ガラス(超強じんタイプ(エッジ強化))×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12159825PM-A22AFLGH
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする