エレコム
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12160726
PM-A22APLFYNV
iPhone 14、iPhone 13
-
ネイビー
-
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
12160735
PM-A22APLFYRD
iPhone 14、iPhone 13
手帳型
レッド
耐衝撃
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください