エレコム
iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12161085
PM-A22ATSLFCBK
iPhone 14、iPhone 13
-
ブラック
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
12161076
PM-A22ATSLFCBE
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
ベージュ
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12161094
PM-A22ATSLFCGY
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
グレー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12161110
PM-A22ATSLFCIV
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
アイボリー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12161119
PM-A22ATSLFCNV
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
ネイビー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
12161128
PM-A22ATSLFCPU
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
パープル
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください