エレコム
iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのiPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12161216
PM-A22ATSLFCRBK
iPhone 14、iPhone 13
-
ブラック
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
12161225
PM-A22ATSLFCRIV
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
アイボリー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
取扱い終了
12161234
PM-A22ATSLFCRNV
iPhone 14、iPhone 13
ケース型
ネイビー
耐衝撃、薄型
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください