曜日別特売

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス - エレコム

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載のテンキーレスゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK310S”。

対応【VCCI ClassB】対応セット内容VK310本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカーキー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)保証期間2年間質量(g)約955※ケーブル含まずキーストローク(mm)3.5対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンコネクタ形状USB-Aオスキー数90キー接続方式USB有線ケーブル長(m)約1.5キーピッチ(mm)19対応OSWindows 11/10/8.1サイズテンキーレスブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時 )キー配列日本語配列仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz電源供給方式USBバスパワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12165258TK-VK310SBK
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする