ジョブカンDesktop 会計 23 乗換・優待版

ジョブカンDesktop 会計 23 乗換・優待版 - ジョブカン会計

【乗換の方限定】お得な「ジョブカンDesktop 会計 23 」の乗換・優待版。
他社の青色申告ソフトから買い替えをご検討の方はもちろん、「ツカエル会計の旧シリーズ」のユーザーの方もご利用いただけます。
「ジョブカンDesktop 会計 23 」はかんたんなのに、決算書までしっかり作成できる財務会計ソフト。
法人に対応しているので決算書・株主変動計算書・個別注記表の作成が可能です。
10%消費税・軽減税率にも対応。

使用CPU1GHz以上を推奨メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063670ZC0BR1801
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする