曜日別特売

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス - トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14クリア特性ガラス/反射防止/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.93×141.15×0.49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063925TR-IP22M2-GLS-AG
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする