曜日別特売

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.2×141.4×0.5特性ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止質量(g)9対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063934TR-IP22M2-GLS-B3CC
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする