曜日別特売

iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス

iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス - トリニティ

端まで守る、フルカバータイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5特性ブルーライト低減/反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14質量(g)10クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064117TR-IP22M2-GL-GOB3AG
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする